SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC681 PLACCA PASSAC.2 PARTI 600X800 - NSYEC681

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 450 mm
Höhe - 35 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485126272
Artikelnummer
SNRNSYEC681
Herstellernummer
NSYEC681
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
450 mm
Höhe:
35 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Vorprägungen:
nein
Stärke:
800 mm
Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e PanelSeT SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 600 e 800 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio


