Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC84 PLACCA PASSAC. UNICA 800X400 - NSYEC84

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC84 PLACCA PASSAC. UNICA 800X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 655 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485126036

Artikelnummer

SNRNSYEC84

Herstellernummer

NSYEC84

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Breite:

655 mm

Höhe:

25 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Vorprägungen:

nein

Stärke:

400 mm

Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 800 e 400 mm. Il set contiene una piastra con elementi difissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Piastra pressacavi per coprire l'apertura della base Il set contiene gli elementi di fissaggio e 1 piastra La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio "ERROR:#REF!"