Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC881 PLACCA PASSAC.2 PARTI 800X800 - NSYEC881

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC881 PLACCA PASSAC.2 PARTI 800X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Tiefe - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485126319

Artikelnummer

SNRNSYEC881

Herstellernummer

NSYEC881

Hersteller

SNR

Breite:

800 mm

Werkstoff:

Metall

Tiefe:

800 mm

Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e PanelSeT SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 800 e 800 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastrapressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio