SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECVT3V440 PIASTRA CHIUS.CON VENTILATORI - NSYECVT3V440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480148972
Artikelnummer
SNRNSYECVT3V440
Herstellernummer
NSYECVT3V440
Hersteller
SNR
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Blindplatte mit Lüftern, die auf der Innenseite des Sockels oder des Dachs oder auf einer 6U-Ausschlagklappe der reduzierten Rücktür zu befestigen ist. Ausgestattet mit 3 Lüftern, freier Durchfluss von je 170 m3/h, 220 V-50/60 Hz, installiert und mit Klemmenbrett verdrahtet. Ein 3 m langes Netzkabel ist im Lieferumfang enthalten. Produktfamilie Actassi.