Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEL166D8 CONNESSIONE TERRA 6/LG 160 - NSYEL166D8

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEL166D8 CONNESSIONE TERRA 6/LG 160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 70 mm

  • Höhe - 160 mm

  • Tiefe - 160 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3295150217164

Artikelnummer

SNRNSYEL166D8

Herstellernummer

NSYEL166D8

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Breite:

70 mm

Höhe:

160 mm

Tiefe:

160 mm

Si tratta di un cavo di terra destinato all'uso in quadri elettrici, che facilita l'installazione di un collegamento di terra sicuro di lunghezza ottimale e contatto perfetto. È realizzato in ottone e terminale in lega di rame, guaina isolata in PVC verde e giallo. Ha una lunghezza di 160 mm, una sezione di 6 mm2 e un diametro del terminale di 8,3 mm.