SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYGCA46 10 ANELLI PASSACAVI 40X60 - NSYGCA46

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Höhe - 40 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Cablaggio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480173721
Artikelnummer
SNRNSYGCA46
Herstellernummer
NSYGCA46
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Höhe:
40 mm
RAL-Nummer:
7035
Guidacavi da installare sui montanti da 19 pollici o su tutte le traverse di supporto dei cavi o sul retro dei ripiani da 19 pollici. Le dimensioni della guida sono 40 mm x 60 mm.


