SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYGF556 GUIDE FISSE PER CASSETTO P800 - NSYGF556

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3295150112643
Artikelnummer
SNRNSYGF556
Herstellernummer
NSYGF556
Hersteller
SNR
Questo prodotto è un lotto di 2 guide per hardware da 19 pollici. Realizzate in acciaio trattato, possono sostenere fino a 60 kg di carico. Senza altezza tacco. Adatto per rack di profondità 800 o 1000 mm, con una distanza tra la parte frontale e la parte posteriore di 550 mm.