SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYGFR95M65 KIT 50 ACC.FISSAGGIO PANN. RACK M6 - NSYGFR95M65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 130 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 0 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480173127
Artikelnummer
SNRNSYGFR95M65
Herstellernummer
NSYGFR95M65
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
130 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
0 mm
Il set è composto da viti M6, rondelle e dadi che consentono il montaggio di accessori da 19 pollici. Dado a gabbia compatibile con fori da 9,5 x 9,5 mm.


