SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYHLCR80 2 TRAVERSE DI SOSTEGNO P800 - NSYHLCR80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480064586
Artikelnummer
SNRNSYHLCR80
Herstellernummer
NSYHLCR80
Hersteller
SNR
Traversa per carichi pesanti adatta a quadri elettrici PanelSeT SFN e PanelSeT SFN. È realizzato in acciaio zincato. È progettato per essere fissato saldamente alla struttura dell'armadio, direttamente sul telaio inferiore. Lo spessore della guida è di 3mm. La larghezza nominale è 800 mm e la larghezza degli interassi di fissaggio è 750 mm. È regolabile con un passo di 25 mm. La capacità di carico massima è 475 Kg. Il kit contiene 2 traverse ed elementi di fissaggio. Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose.