SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYID168 CONTROPORTA INTERNA 1600X800 - NSYID168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485127002
Artikelnummer
SNRNSYID168
Herstellernummer
NSYID168
Hersteller
SNR
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
800 mm
Höhe:
1600 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
19.5 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet


