Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYID1810 CONTROPORTA INTERNA 1800X1000 - NSYID1810

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYID1810 CONTROPORTA INTERNA 1800X1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485127033

Artikelnummer

SNRNSYID1810

Herstellernummer

NSYID1810

Hersteller

SNR

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

1000 mm

Höhe:

1800 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Questa è una porta interna per una protezione aggiuntiva compatibile con gli armadi elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, PanelSeT SFX e PanelSeT SMX. È fatto d'acciaio. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il colore è grigio RAL7035. Può essere aperto a destra o a sinistra, con due serrature, doppia barra da 3 mm, con maniglia centrale. La larghezza e l'altezza nominali sono rispettivamente di 1000 mm e 1800 mm. La larghezza e l'altezza realisono rispettivamente di 900 mm e 1665 mm. La profondità misura 19,5 mm. Regolabile in profondità con passo di 25 mm, dal primo punto di fissaggio. Il carico massimo accettabile è 15 Kg. Regolabile in profondità ogni 25 mm Il carico massimo è 15 kg/m² Laporta ha 2 serrature con doppia barra da 3 mm "ERROR:#REF!"