SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYKDB15U6F CASSETTA KDB IN KIT 15U 19 P600 - NSYKDB15U6F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - vorne
Ausführung der Profilschiene - ohne
Anzahl der Türen - 1
Ausführung - mit Festrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 15
Packung
1 ST
Produktserien
Cablaggio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480529641
Artikelnummer
SNRNSYKDB15U6F
Herstellernummer
NSYKDB15U6F
Hersteller
SNR
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Anzahl der Türen:
1
Ausführung:
mit Festrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
15
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Art der Lüftung:
ohne
Tiefe:
600 mm
Höhe:
752 mm
Breite:
600 mm
Mit Fronttür:
ja
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Mit Dachblech:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Zerlegbar:
ja
Mit Erdung:
nein
Farbe:
grau
Mit Seitenwänden:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
1


