Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYKDB6U4F CASSETTA KDB IN KIT 6U 19 P400 - NSYKDB6U4F

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYKDB6U4F CASSETTA KDB IN KIT 6U 19 P400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480529610

Artikelnummer

SNRNSYKDB6U4F

Herstellernummer

NSYKDB6U4F

Hersteller

SNR

L'armadio Actassi è un prodotto a parete piatto, smontato in 1 un involucro in acciaio saldato, verniciato a polvere, con finitura a grana visibile, epossipoliestere grigio chiaro RAL 7035. L'armadio è costituito da un corpo, un paio di montanti fissi da19 pollici e una porta trasparente in vetro Securit con chiave n. 333. Dimensioni armadio salvaspazio: 352mm altezza (o 6U), 600mm larghezza e 400mm profondità.