SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYLAMLD LAMPADA A LED SENZA PRESA - NSYLAMLD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606481203083
Artikelnummer
SNRNSYLAMLD
Herstellernummer
NSYLAMLD
Hersteller
SNR
Questa lampada a LED fissaggio multiplo senza presa e con interruttore integrato ha un consumo di potenza di 10 W. La tensione operativa nominale è 120/230 V CA 50/60 Hz. La luminosità della luce è di 640 lm, la temperatura della luce è di 4000 K e la durata del LED è di 25000 ore. L'involucro è realizzato in plastica UL94 V-0, la lampada ha una resistenza IP20 ad acqua e polvere ed è isolata elettricamente in classe II. Le dimensioni della lampada sono (L) 372 mm x (L) 40 mm x (A) 63 mm. Può essere fissato su staffe, guide DIN o parti metalliche con fissaggio magnetico, viti o clip di fissaggio. Gli elementi di fissaggio sono forniti con la lampada. Il collegamento elettrico può essere effettuato mediante connettore rapido cavo da 3 m o connettore rapido cavo da 1 m, non forniti. La temperatura di conservazione va da -10°C a 60°C e la temperatura di esercizio da -16°C a 65°C. La lampada è certificata UL 8750, UL 94, IEC 60598, UL 1598, UL 508 A e EN 55015.


