SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYLAMT5LD1 LAMPADA LED T5 8W - NSYLAMT5LD1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 5 W
Bemessungsspannung - 100...250 V
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Spannungsart - AC
Länge - 560 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480421099
Artikelnummer
SNRNSYLAMT5LD1
Herstellernummer
NSYLAMT5LD1
Hersteller
SNR
Lampenleistung:
5 W
Bemessungsspannung:
100...250 V
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
AC
Länge:
560 mm
Mit Steckdose:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
magnetisch
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein