SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYLAMT5LD2 LAMPADA LED T5 14W - NSYLAMT5LD2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 10 W
Bemessungsspannung - 100...250 V
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Spannungsart - AC
Länge - 310 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480421105
Artikelnummer
SNRNSYLAMT5LD2
Herstellernummer
NSYLAMT5LD2
Hersteller
SNR
Lampenleistung:
10 W
Bemessungsspannung:
100...250 V
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
AC
Länge:
310 mm
Mit Steckdose:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
magnetisch
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein