SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMB54 PIASTRA INT. ISOL. 500X400 - NSYMB54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 500 mm
Breite - 400 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3295150567238
Artikelnummer
SNRNSYMB54
Herstellernummer
NSYMB54
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
500 mm
Breite:
400 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Piastra interna isolata in bakelite 500x400. gamma: Spacial - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: fissaggio diretto su borchie/perni posteriori, guida scorrevole - compatibilità gamma: Spacial CRN, Spacial S3D, Spacial S3X, Thalassa PLM - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Un approccio universale con accessori dedicati alle diverse soluzioni Un approccio ottimizzato in termini di dimensioni; per ogni applicazione la giusta dimensione Servizio “custom” (fori, colori, dimensioni) Grado di protezione: IP66 con porta singola, IP55 con porta doppia Resistenza meccanica: IK10 con porta piena, IK08 con porta trasparente Durata: alta resistenza ai raggi UV, fissaggio cerniere con piedini in alluminio Semplicità: porte facilmente removibili e reversibili, profilo anteriore a doppio spessore (2mm) di lamiera che permette una maggior rigidità, apertura porte 120°, 2 o 3 cerniere poste all'interno del contenitore, 3 punti di chiusura a partire dall'altezza 600 con un unico punto di manovra. Semplice reversibilità delle cerniere. Carico massimo: 50Kg/m2 3. Dimensioni dedicate per differenti applicazioni 2. Piastre passacavi standard, con fori FL, con membrana Particolari: porte smussate, saldature al plasma, rivestimento polvere epossidica RAL7035Adattabile: questi contenitori possono essere forniti su richiesta con: Colorazioni diverse dallo standard Accessori pre-montati Lavorazioni (forature ecc) Dimensioni non standard Sicurezza per le persone: due punti di messa a terra saldati (sul corpo cassetta e sulla porta) Risparmio di tempo: 4 perni saldati sul fondo per il posizionamento della piastra Staffe a muro con fissaggio esterno Ampia gamma di placche passacavi e accessori per entrata cavi (membrane ecc.).. Applicazioni: Cassette S3HF dedicate per EMC (10 dimensioni) Cassette di derivazione (11 dimensioni) Cassette dedicate S3DM per applicazioni modulari (8 dimensioni con profondità 150)..


