SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMD75 TELAIO DIN SIMM. 700X500 - NSYMD75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3295150550353
Artikelnummer
SNRNSYMD75
Herstellernummer
NSYMD75
Hersteller
SNR
Set di 1 guide DIN simmetriche per apparecchiature da utilizzare negli armadi PanelSeT CRN, PanelSeT S3D, PanelSeT S3X e PanelSeT PLM Il telaio è realizzato con montanti in alluminio e guida in acciaio La larghezza nominale è 500 mm e la larghezza reale è 450 mm La profondità reale è di 30 mm L'altezza reale è di 639,3 mm e l'altezza nominale di 700 mm Fisso con passo di 12mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 6 guide DIN e 2 montanti