SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMF43 PANNELLO MICROPERFORATO 300X400 - NSYMF43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 350 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial S3D
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150504127
Artikelnummer
SNRNSYMF43
Herstellernummer
NSYMF43
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
350 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio microforata per PanelSeT CNR, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 300 x L 400 mm. Con fori diam 3,6 mm su passo 12,5 mm. Accesso di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 60 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Grazie alle dimensioni reversibili può essere installata in una cassetta con dimensioni invertite.


