Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMF53 PANNELLO MICROPERFORATO 500X300 - NSYMF53

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMF53 PANNELLO MICROPERFORATO 500X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 450 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480199073

Artikelnummer

SNRNSYMF53

Herstellernummer

NSYMF53

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

450 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio microforata per PanelSeT CNR, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 500 x L 300 mm. Con fori diam 3,6 mm su passo 12,5 mm. Accesso di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 60 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Grazie alle dimensioni reversibili può essere installata in una cassetta con dimensioni invertite.