SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMF54 PANNELLO MICROPERFORATO 500X400 - NSYMF54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 450 mm
Breite - 350 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
3606480183065
Artikelnummer
SNRNSYMF54
Herstellernummer
NSYMF54
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
450 mm
Breite:
350 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio microforata per PanelSeT CNR, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 500 x L 400 mm. Con fori diam 3,6 mm su passo 12,5 mm. Accesso di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 90 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato.


