Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMF86 PANNELLO MICROPERFORATO 800X600 - NSYMF86

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMF86 PANNELLO MICROPERFORATO 800X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 750 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480183126

Artikelnummer

SNRNSYMF86

Herstellernummer

NSYMF86

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

750 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio microforata per PanelSeT CNR, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 800 x L 600 mm. Con fori diam 3,6 mm su passo 12,5 mm. Accesso di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 135 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato.