Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM1010 PIASTRA INT. LAM. 1000X1000 - NSYMM1010

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM1010 PIASTRA INT. LAM. 1000X1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 950 mm

  • Breite - 950 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480183140

Artikelnummer

SNRNSYMM1010

Herstellernummer

NSYMM1010

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

950 mm

Breite:

950 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio piena per PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 1000 x L 1000 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 180 Carico ammissibile inkg. Acciaio zincato. Set di 1 unità.