Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM106 PIASTRA INT. LAM. 1000X600 - NSYMM106

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM106 PIASTRA INT. LAM. 1000X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 950 mm

  • Breite - 550 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480183157

Artikelnummer

SNRNSYMM106

Herstellernummer

NSYMM106

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

950 mm

Breite:

550 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio piena per PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 1000 x L 600 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 150 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Set di 1 unità.