SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM126 PIASTRA INT. LAM. 1200X600 - NSYMM126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1150 mm
Breite - 550 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
3606480183195
Artikelnummer
SNRNSYMM126
Herstellernummer
NSYMM126
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1150 mm
Breite:
550 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio piena per PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 1200 x L 600 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 180 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Set di 1 unità.


