SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM12SB PIASTRA DI FONDO 150X200 - NSYMM12SB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 125 mm
Breite - 185 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480520518
Artikelnummer
SNRNSYMM12SB
Herstellernummer
NSYMM12SB
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
125 mm
Breite:
185 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo 150x200 per Spacial SBM. gamma: Spacial - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: parte inferiore della cassetta. Benefici: .. Applicazioni: ..


