SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM1410 PIASTRA INT. LAM 1400X1000 - NSYMM1410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1350 mm
Breite - 950 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
3606480183218
Artikelnummer
SNRNSYMM1410
Herstellernummer
NSYMM1410
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1350 mm
Breite:
950 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo liscia in acciaio zincato, completa di viti di fissaggio


