SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM2540 PIASTRA INT. LAM 250X400 - NSYMM2540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 150 mm
Breite - 350 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
3606480183256
Artikelnummer
SNRNSYMM2540
Herstellernummer
NSYMM2540
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
150 mm
Breite:
350 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo liscia in acciaio zincato, completa di viti di fissaggio


