Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM3025 PIASTRA INT. LAM. 300X250 - NSYMM3025

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM3025 PIASTRA INT. LAM. 300X250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 200 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480183270

Artikelnummer

SNRNSYMM3025

Herstellernummer

NSYMM3025

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

250 mm

Breite:

200 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio piena per PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 300 x L 250 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 60 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Set di 1 unità.