Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM35SB PIASTRA DI FONDO 300X500 - NSYMM35SB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM35SB PIASTRA DI FONDO 300X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 275 mm

  • Breite - 485 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480520624

Artikelnummer

SNRNSYMM35SB

Herstellernummer

NSYMM35SB

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

275 mm

Breite:

485 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di fondo 300x500 per Spacial SBM. gamma: Spacial - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: parte inferiore della cassetta. Benefici: .. Applicazioni: ..