Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM36 PIASTRA INT. LAM. 300X600 - NSYMM36

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM36 PIASTRA INT. LAM. 300X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 550 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480183324

Artikelnummer

SNRNSYMM36

Herstellernummer

NSYMM36

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

250 mm

Breite:

550 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di fondo liscia in acciaio zincato, completa di viti di fissaggio