Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM44 PIASTRA INT. LAM. 400X400 - NSYMM44

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM44 PIASTRA INT. LAM. 400X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 350 mm

  • Breite - 350 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480183348

Artikelnummer

SNRNSYMM44

Herstellernummer

NSYMM44

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

350 mm

Breite:

350 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio piena per PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 400 x L 400 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 60 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Set di 1 unità.