SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM46SB PIASTRA DI FONDO 400X600 - NSYMM46SB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 375 mm
Breite - 585 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480520679
Artikelnummer
SNRNSYMM46SB
Herstellernummer
NSYMM46SB
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
375 mm
Breite:
585 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo 400x600 per Spacial SBM. gamma: Spacial - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: parte inferiore della cassetta. Benefici: .. Applicazioni: ..


