SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM48 PIASTRA INT. LAM. 400X800 - NSYMM48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 400 mm
Breite - 800 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
3606480183355
Artikelnummer
SNRNSYMM48
Herstellernummer
NSYMM48
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
400 mm
Breite:
800 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio piena per PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 400 x L 800 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 90 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Set di 1 unità.


