SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM65 PANNELLO LAM. 500X600 - NSYMM65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 550 mm
Breite - 450 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
3606480183393
Artikelnummer
SNRNSYMM65
Herstellernummer
NSYMM65
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
550 mm
Breite:
450 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio piena per PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 600 x L 500 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 90 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Set di 1 unità.


