Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM88 PIASTRA INT. LAM. 800X800 - NSYMM88

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM88 PIASTRA INT. LAM. 800X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 750 mm

  • Breite - 750 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480183447

Artikelnummer

SNRNSYMM88

Herstellernummer

NSYMM88

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

750 mm

Breite:

750 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio piena per PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 800 x L 800 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 150 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Set di 1 unità.