Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP126 PIASTRA INT. LAM. 1200X600 - NSYMP126

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP126 PIASTRA INT. LAM. 1200X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1200 mm

  • Breite - 600 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485126760

Artikelnummer

SNRNSYMP126

Herstellernummer

NSYMP126

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1200 mm

Breite:

600 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Questa piastra di montaggio è adatta per i quadri elettrici a pavimento PanelSeT SFN e PanelSeT. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 1200 e 600 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione. Modalità di fissaggio tramite staffe.