Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP128 PIASTRA INT. LAM. 1200X800 - NSYMP128

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP128 PIASTRA INT. LAM. 1200X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485126777

Artikelnummer

SNRNSYMP128

Herstellernummer

NSYMP128

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Questa piastra di montaggio è adatta per i quadri elettrici a pavimento PanelSeT SFN e PanelSeT. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 1200 e 800 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione. 1 piastra di montaggio, 2 scarpe scorrevoli incl.