SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1410 PIASTRA INT. LAM. 1400X1000 - NSYMP1410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485130682
Artikelnummer
SNRNSYMP1410
Herstellernummer
NSYMP1410
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio per armadio PanelSeT SF/SM. H è 1400 x W è 1000 mm. La profondità è di 27 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Modalità di fissaggio tramite staffe. Il carico permanente ammissibile è di 500 kg in posizione intermedia e di 600 kg sul retro. Acciaio zincato. 1 piastra di montaggio, 2 scarpe scorrevoli incl.


