Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP148 PIASTRA INT. LAM. 1400X800 - NSYMP148

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP148 PIASTRA INT. LAM. 1400X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485126791

Artikelnummer

SNRNSYMP148

Herstellernummer

NSYMP148

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Questa piastra di montaggio è adatta per gli armadi elettrici a pavimento PanelSeT SFN e PanelSeT. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 1400 e 800 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato inprofondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione. 1 piastra di montaggio, 2 scarpe scorrevoli incl.