SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1610 PIASTRA INT. LAM. 1600X1000 - NSYMP1610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1600 mm
Breite - 1000 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485130705
Artikelnummer
SNRNSYMP1610
Herstellernummer
NSYMP1610
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1600 mm
Breite:
1000 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio per armadio PanelSeT SF/SM. H è 1600 x W è 1000 mm. La profondità è di 27 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Modalità di fissaggio tramite staffe. Il carico permanente ammissibile è di 500 kg in posizione intermedia e di 600 kg sul retro. Acciaio zincato. 1 piastra di montaggio, 2 scarpe scorrevoli incl.


