Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1612 PIASTRA INT. LAM. 1600X1200 - NSYMP1612

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1612 PIASTRA INT. LAM. 1600X1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485130712

Artikelnummer

SNRNSYMP1612

Herstellernummer

NSYMP1612

Hersteller

SNR

PanelSeT SF/SM piastra di montaggio standard. 159 x 1200 mm Dotato di una costola di rinforzo perimetrale. Max Carico di 600 kg se posizionato sul retro, 500 kg se posizionato al centro dell'armadio. Lamiera d'acciaio zincata. Modalità di fissaggio tramite staffe.