Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP166 PIASTRA INT. LAM. 1600X600 - NSYMP166

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP166 PIASTRA INT. LAM. 1600X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150639188

Artikelnummer

SNRNSYMP166

Herstellernummer

NSYMP166

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Questa piastra di montaggio è adatta per i quadri elettrici a pavimento PanelSeT SFN e PanelSeT. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 1600 e 600 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione. 1 piastra di montaggio, 2 scarpe scorrevoli incl.