Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1810 PIASTRA INT. LAM. 1800X1000 - NSYMP1810

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1810 PIASTRA INT. LAM. 1800X1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485126852

Artikelnummer

SNRNSYMP1810

Herstellernummer

NSYMP1810

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Räumliche SF/SM-Montageplatte. H1800 x B1000 mm. Tiefe 27 mm. Universelles Montagezubehör. Befestigungsmodus durch Klammern. Permanente zulässige Last 500 kg Zwischenposition, 600 kg auf dem Rücken. Verzinkter Stahl. 1 Montageplatte, 2 Gleitschuhe inkl.