SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1816 PIASTRA INT. LAM. 1800X1600 - NSYMP1816

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485130729
Artikelnummer
SNRNSYMP1816
Herstellernummer
NSYMP1816
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio galvanizzata PanelSeT SF/SM. 1799 x 1600 mm Il carico massimo è di 600 kg se posizionato nella parte posteriore, 500 kg se in posizione intermedia dell'armadio. Dotato di una costola di rinforzo perimetrale. Acciaio zincato. 2 scarpescorrevoli incluse.


