SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP186 PIASTRA INT. LAM. 1800X600 - NSYMP186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1800 mm
Breite - 600 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150639461
Artikelnummer
SNRNSYMP186
Herstellernummer
NSYMP186
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1800 mm
Breite:
600 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Questa piastra di montaggio è adatta per gli armadi elettrici a pavimento PanelSeT SFN e PanelSeT. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 1800 e 600 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato inprofondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione. 1 piastra di montaggio, 2 scarpe scorrevoli incl.


