Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP2010L PIASTRA INT. LAM. 2000X1000 MAGG - NSYMP2010L

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP2010L PIASTRA INT. LAM. 2000X1000 MAGG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480398452

Artikelnummer

SNRNSYMP2010L

Herstellernummer

NSYMP2010L

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Si tratta di una piastra di montaggio molto grande adatta per PanelSeT SFN e Spacial floor-standing electrical enclosure. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 2000 e 1000 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm.