SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP206L PIASTRA INT. LAM. 2000X600 MAGG - NSYMP206L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2000 mm
Breite - 600 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480398438
Artikelnummer
SNRNSYMP206L
Herstellernummer
NSYMP206L
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
600 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Si tratta di una piastra di montaggio molto grande adatta per PanelSeT SFN e Spacial floor-standing electrical enclosure. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 2000 e 600 mm. È realizzato in acciaio zincato.Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione.


