SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP208 PIASTRA INT. LAM. 2000X800 - NSYMP208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2000 mm
Breite - 800 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150639584
Artikelnummer
SNRNSYMP208
Herstellernummer
NSYMP208
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
800 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Questa piastra di montaggio è adatta per i quadri elettrici a pavimento PanelSeT SFN e PanelSeT. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 2000 e 800 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione. 2 scarpe scorrevoli incluse.


