SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP2210 PIASTRA INT. LAM. 2200X1000 - NSYMP2210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2200 mm
Breite - 1000 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485126975
Artikelnummer
SNRNSYMP2210
Herstellernummer
NSYMP2210
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2200 mm
Breite:
1000 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Questa piastra di montaggio è adatta per gli armadi elettrici a pavimento PanelSeT SFN e Spacial. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 2200 e 1000 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato inprofondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione. Modalità di fissaggio tramite staffe.


